代表画像

高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)OAL:61 トラスコ品番585-2299 注文コード57767775 品番6596 3.250
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は全長・トラスコ品番など410種類から選べます 他の種類を見る

フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。
高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番585-2299 材質超硬 全長(mm)OAL:61 切削径(Φmm)DC:3.25 フルート長(mm)LCF:16 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする