曜日別特売
4588 20.060 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767791

代表画像

4588 20.060 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767791
4588 20.060 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767791

スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M20
ピッチ(mm)2.5
全長(mm)105
精度OH6
内容量1本注文コード57767791品番4588 20.060
参考基準価格(税別)¥15,440販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45トラスコ品番581-6819材質ハイス全長(mm)105ピッチ(mm)2.5呼び寸法M20ねじ長さ(mm)25精度OH6シャンク四角部(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする