久冨勝
久冨勝の バス用品
久冨勝の バスタオル・フェイスタオル
カラーオシボリ12枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(12枚)
注文コード
57767816
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
綿100%で吸水性も良く使いやすいオシボリです。
種別
オシボリ
質量(g/枚)
約31.25
色
イエロー
寸法(cm)
約28×約42
用途
普段使いに最適なオシボリ
混率(%)
綿100
注意
※オシボリの特性上毛羽落ちといって使用時・洗濯時に繊維が抜け落ちます。
これは、不良品ではなくタオルの特性ですので濃い色のタオルは特に目立ちますので御注意ください。
洗濯時には他の物と分けて洗濯お願い致します。