山田式 指らくらくサポーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 57767859 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

つら〜い手指の負担に!
簡単はめるだけ指の第一、第二関節を保護する70mmのロングタイプ。
長さは切って調整可能(切ってもほつれにくい)。
ゆるい場合はサポーターを折り返して締付け力調整も可能。
シームレス(無縫製)でなめらかでやさしい肌触り
洗って繰り返し使えます。

用途指サポーター(指の保護、固定、安定に) 長さ(mm)70 幅(mm)指:21〜24 ベージュ サイズM〜L
注意
※指の保護固定用以外の用途で使用しないで下さい。
※外傷、しっしん、かぶれ、アトピーのある方は使用しないで下さい。
※万一、使用中に身体の異常を感じた時には直ちに使用を中止して下さい。
※就寝時や安静時他、長時間の使用はお避け下さい。
※サイズをよく確認のうえ、使用して下さい。(対応サイズの表記は平均的な指のサイズと考えて下さい、手指の長さや手の形状により装着しにくい場合があります)
※乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※火気に近づけないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
手の指の第一関節痛の時、使います。
建設業・工事業

手の指の第一関節痛に使用しています。1本を2分割に切断して使用すると最適です。

対象商品:
57767859
2024-05-27
用途:
腱鞘炎
手島自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

M〜Lを購入したが指が痛くて、小さくて使えなかった

対象商品:
57767859
2022-02-10
用途:
内出血予防に
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

加齢とともに血管が弱くなっているようで、中指の腹の所で重量があるブロックなどの角を
持ってしまうと「プチッ」という感じで内出血をして腫れてしまったことがありました。
症状がクセにならないように予防策に使用します。一度装着すれば後は違和感なく使える
ので長く使いたいと思える品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする