平和メディク
平和メディクの 消毒・除菌・洗剤
平和メディクの ウェットタオル 病院・施設用
ウェットティッシュ 除菌アルコールフリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚×5個)
注文コード
57768008
品番
4852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
リアス式海岸をモチーフにした波型の綿球。
かため仕様で耳かきのような使い心地がたのしめます。
材質
綿部:コットン100%、軸:紙
形状
綿部:波型+波型
色
綿部:グリーン、軸:白
仕上
かため綿球仕上げ
大きさ
綿部:ふつう、軸太さ:ふつう
アズワン品番
65-0341-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体