4589 4.030 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングジャパン 57768010

代表画像

4589 4.030 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングジャパン 57768010
4589 4.030 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングジャパン 57768010

スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M4
ピッチ(mm)0.7
全長(mm)52
精度OH3
内容量1本注文コード57768010品番4589 4.030
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45トラスコ品番581-6855材質ハイス全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4ねじ長さ(mm)7.5精度OH3シャンク四角部(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする