Ag+抗菌綿棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(160本) 注文コード57768026 品番4867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Ag+(銀イオン)の力で清潔に。
医療機器と同一の製造エリアにて製造された、安心安全の日本製の綿棒です。
専用のコーティング剤を使用し、毛羽立ちにくい綿球を実現しました。
綿球も綿量を増量し、ふっくら形状に仕上げ、使い心地を追求しました。

仕様抗菌剤の種類:銀、抗菌加工部位:綿球表面 材質綿部:コットン100%、軸:紙 形状綿部:水滴型+水滴型 綿部:白、軸:白 タイプ両綿 大きさ綿部:ほそめ(ふっくら綿球)、太さ:ほそめ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は、キトサン(カニやエビなど甲殻類の殻から抽出される天然の抗菌成分)を使用した加工をしておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする