4589 10.040 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングジャパン 57768247

代表画像

4589 10.040 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングジャパン 57768247
4589 10.040 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングジャパン 57768247

スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M10
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)75
精度OH4
内容量1本注文コード57768247品番4589 10.040
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45トラスコ品番581-6856材質ハイス全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10ねじ長さ(mm)16精度OH4シャンク四角部(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする