商品レビューを投稿する
内容量1本
材質フックバー:スチールΦ5mm(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS (透明)、取付金具:スチール(クロームメッキ)
注文コード57768674
品番SFA273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。
【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。
【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。