SFA285 ジェットフック 河淳 57768683

 

SFA285 ジェットフック 河淳 57768683
SFA285 ジェットフック 河淳 57768683

ジェットフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本材質フックバー:スチールΦ5mm(クロームメッキ)、フックカバー:POM、取付金具:スチール(クロームメッキ)注文コード57768683品番SFA285
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。
【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。
【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。

用途
フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。
フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
材質フックバー:スチールΦ5mm(クロームメッキ)、フックカバー:POM、取付金具:スチール(クロームメッキ)タイプシングルフックタイプ(プライスカードは付いておりません)品名S625フック有効サイズ(mm)240
注意
※H24mm以上×D14mmのフック用角バーに取り付けられます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~150までのご注文(同一注文コードにつき)1,240/税込1,364
全国数量151以上のご注文(数量1につき)2,480/税込2,728
北海道地方数量1~150までのご注文(同一注文コードにつき)1,260/税込1,386
北海道地方数量151以上のご注文(数量1につき)2,520/税込2,772
沖縄地方数量1~150までのご注文(同一注文コードにつき)3,510/税込3,861
沖縄地方数量151以上のご注文(数量1につき)7,020/税込7,722

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする