河淳
河淳の 店舗什器
河淳の 什器用アクセサリー
河淳の スリット式什器/ネットフック
ジェットアシスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57768699
品番
SFA257
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ジェットアシストを使用することで、軽量商品をよりスムーズに自動前出しします。
用途
【ジェットフック用オプション】ジェットフックの自動前出しの動きをサポートする『錘(おもり)』です。
材質
スチール(塗装)
品名
60
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
24
注意
※ジェットフックにあらかじめ取付けてから、商品を陳列してお使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
760
/
税込
¥
836
全国
数量101以上のご注文(数量1につき)
¥
1,520
/
税込
¥
1,672
北海道地方
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
760
/
税込
¥
836
北海道地方
数量101以上のご注文(数量1につき)
¥
1,520
/
税込
¥
1,672
沖縄地方
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,630
/
税込
¥
2,893
沖縄地方
数量101以上のご注文(数量1につき)
¥
5,260
/
税込
¥
5,786
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。