※寸法図
河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ
アピアボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57768708
品番
PDA223
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
商品をそのままきれいに見せるスケルトンケース。耐久性に優れたポリカーボネート製です。
材質(本体)
PC(透明)
品名
6045透
寸法H(mm)
163
寸法D(mm)
445
寸法W(mm)
594
均等耐荷重(kg)
20
スタッキング
可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,540
/
税込
¥
1,694
全国
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
全国
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
全国
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,160
/
税込
¥
6,776
全国
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
全国
数量21以上のご注文(数量1につき)
¥
9,240
/
税込
¥
10,164
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,580
/
税込
¥
1,738
北海道地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,160
/
税込
¥
3,476
北海道地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,740
/
税込
¥
5,214
北海道地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,320
/
税込
¥
6,952
北海道地方
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,900
/
税込
¥
8,690
北海道地方
数量21以上のご注文(数量1につき)
¥
9,480
/
税込
¥
10,428
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,600
/
税込
¥
13,860
沖縄地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,800
/
税込
¥
18,480
沖縄地方
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
沖縄地方
数量21以上のご注文(数量1につき)
¥
25,200
/
税込
¥
27,720
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。