- ウイルス増殖環境 消滅 染めQ(旧テロソン) 57768823 - ウイルス増殖環境 消滅 染めQ(旧テロソン) 57768823 - ウイルス増殖環境 消滅 染めQ(旧テロソン) 57768823

ウイルス増殖環境 消滅

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×12本) 注文コード57768823 品番-
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98022,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

独自のナノ密着技術で、長期間の抗菌状態を持続することを可能にしました。
ドアノブ・手すりなど手の触れる場所に、週に1回塗布することにより抗菌効果を長期間保ちます。
大学の研究室の検証で、ノロウイルス、O-157はもちろん、アシネトバクター菌、多剤耐性緑膿菌に対し有効であることや4週間以上その効果が持続することも実証されています。

用途
衣類やマスクなど身に着ける物やドアノブ、手すり、テーブルなど手に触れる物を除菌・抗菌します。
ドアノブやテーブル、スイッチなどよく手の触れる箇所や水まわりなどには 1週間に1度のご使用をお勧めします。
容量(mL)300
注意
※全てのウイルス、菌に効果があるものではありません。
※使用環境などにより効果が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする