- 足型粘着シート モノタロウ 57768848 - 足型粘着シート モノタロウ 57768848 - 足型粘着シート モノタロウ 57768848 - 足型粘着シート モノタロウ 57768848

足型粘着シート

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 57768848 品番 -
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

足の形の粘着剤付きシートです。
工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。
カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。
サイズも大きめ26cmなので目立ちます。
裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。
屋内向きになります。

材質塩ビ 幅(mm)約85 長さ(mm)約260 厚さ(mm)約0.5 取付方式シール/ステッカー 用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※屋外や水気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、水気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※強力な粘着剤ではありませんが、剥がす際に床面に粘着剤が残るおそれがあります。予めご了承ください。
※強力な粘着剤ではありませんが、剥がす際に床面の材質によっては剥がしてしまうおそれがあります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
食品工場にて使用
製造業

外国人実習生も増え、今まで以上にスリッパ問題が発生・・
こちらを解決したく購入しました。
まだ届いてませんが、期待をしつつ★★★★4つにしました。

届くのが楽しみです。

対象商品:
57768848
2021-02-01
用途:
自動温度測定時の立ち位置として使用
医療・福祉・介護関連業

商品については、とても満足しています。改善点というか・・・、もう少し大きいサイズがあれば良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする