代表画像
グーリングジャパン
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M12
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ピッチ(mm)
1.25
0.75
1
1.25
1.5
全長(mm)
82
62
70
75
82
88
95
100
105
精度
OH3
OH2
OH3
OH4
OH5
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57768947
品番
4590 12.045
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
止まり穴用 VAR45
トラスコ品番
581-5275
材質
ハイス
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M12
ねじ長さ(mm)
15
精度
OH3
シャンク四角部(mm)
6.5