ペンギンワックス
ペンギンワックスの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
ペンギンワックスの ポリッシャー
ペンギンワックスの ポリシャー本体
9インチコードレスポリッシャー 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57768963
品番
BP-90LiU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様
(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1
質量(kg)
12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×235×360
ハンドル高さ(mm)
800〜1210
連続使用時間(分)
160(LV925使用時)、240(LV14使用時)
充電時間(分)
60(LV925使用時)、90(LV14使用時)
パッドサイズ(inch)
9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体のみです。バッテリー・バッテリー充電器・シャンピングタンクは別売りです。
※新規で購入される場合はパッド台かナイロンブラシが別途必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません