ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57768997 品番WP-98DS-1BK
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具。ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅100mm。

ブラック 質量(g)約820 ベルト胴ベルト:ワンタッチバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付 ウエスト(cm)910〜1080(着衣時) 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(補助ベルト)ナイロン 胴ベルト(mm)50×1150(最大) 補助ベルト(mm)100×720
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする