D0062 TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン Delta Plus 57769085 D0062 TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン Delta Plus 57769085 D0062 TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン Delta Plus 57769085

TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57769085 品番D0062
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

PVC製で防水性能に優れたバックパック。
大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。
サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。
鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。
安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。
アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。

用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。 材質PVC オレンジ 高さ(mm)600 容量(L)約55 規格CE 開口寸法(mm)450 底径(Φmm)300 アズワン品番64-6360-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする