D0060-L ALASKA2 防寒ジャケット Delta Plus 57769103 D0060-L ALASKA2 防寒ジャケット Delta Plus 57769103 D0060-L ALASKA2 防寒ジャケット Delta Plus 57769103 D0060-L ALASKA2 防寒ジャケット Delta Plus 57769103

ALASKA2 防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード57769103 品番D0060-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

外側はポリエステル(PVCコート)素材です。
内側に3M【Thinsulate】素材の取り外し可能なライナー。
2重構造で高い防寒性を発揮します。
マイナス20度環境下でも暖かくお過ごしいただけます。
袖口はリブ素材で袖口からの外気流入を防ぎ、温かさをしっかりKEEPします。
反射ライン付きで高い視認性を確保、思わぬ事故防止に効果を発揮します。
冬季や寒冷地での防寒はもとより、冷蔵庫内作業、登山、アウトドアなどにおすすめです。

赤/黒 サイズL 種別ジャケット 機能防寒 ウエスト(cm)約102〜110 材質【外側】ポリエステル(PVCコート)、【内側】Thinsulate 規格CE、EN14058(4 3 0.215m2K/W X) 用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。 アズワン品番64-6360-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする