※着用例

D0023 WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ Delta Plus 57769128 D0023 WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ Delta Plus 57769128 D0023 WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ Delta Plus 57769128 D0023 WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ Delta Plus 57769128 D0023 WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ Delta Plus 57769128 D0023 WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ Delta Plus 57769128

WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57769128 品番D0023
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

寒冷地や冬季、冷凍冷蔵庫内作業などに重宝するあったか防寒アイテムです。
ヘルメット内側に装着し頭部から耳周り、顔周りを防寒します。
一般的な大部分のヘルメット着用時にご使用いただけます。(ヘルメットの形状によってはご使用いただけない場合がございます)
本製品単体での使用も可能です。
あご下バックル固定でき着脱も簡単です。

用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場、冷凍冷蔵庫内作業など 材質【外側】合成皮革(PU) 【内側】ポリエステル ブラック サイズフリーサイズ アズワン品番64-6360-39
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする