セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
厚手PVCラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57769189
品番
J2352-Y/B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。
テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。
樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
取付方式
テープ/シール
材質
(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
厚さ(mm)
0.2
色
黄/黒
用途
工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き。
アズワン品番
64-6360-46