曜日別特売
RE-RC コンプレッサ兼用レギュレータ パオック 57769444

RE-RC コンプレッサ兼用レギュレータ パオック 57769444
RE-RC コンプレッサ兼用レギュレータ パオック 57769444

コンプレッサ兼用レギュレータ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57769444品番RE-RC
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータです。

用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約190ねじ径(入力口)G1/4、(出力口)G1/4、(圧力計取付口)G1/8最高使用圧力(MPa)1.17本体寸法(mm)約40×40×75主材質亜鉛合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57769444
2022-12-13
用途: 機器故障の箇所の代用として
トマトデンタル医療・福祉・介護関連業

歯科のサンドブラスターが故障しましたので代用品として使いましたが調整のつまみは使えなくなりましたがエアー漏れを防止していままでと同様に器機が復活して満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする