HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ用測定器
HAKKO(白光)の こて先温度計
こて先温度計 FG-100B/(℃)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57769539
品番
FG100B-84(校正証書付)
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
温度測定の標準化が可能に
温度測定終了を自動でお知らせ
測定回数を自動でカウント
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)
125
電源
乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
表示
LCD表示:3 1/2桁
温度測定範囲(℃)
0〜700
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×44×140
温度センサー
K (CA)熱電対
校正
出荷時校正付き
動作環境
使用温度/湿度範囲:0〜40℃、80%RH最大 (結露なきこと)
許容差
±3℃(300〜600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)
温度分解能(℃)
1
使用環境条件
適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
校正証明書
一般校正
注意
※温度センサーは500℃までの測定にしか使用できません。500℃以上の測定を行う時は温度プローブをご使用ください。
※温度センサーが取り付けられていない場合や測定範囲外の値が入力された場合もバーンアウト表示になります。
※注文時校正証明書付をご注文の場合、宛名をご指示ください。
※注文時校正証明書付は発注後のキャンセル・返品不可です。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HAKKO FG-100B】AUTO HOLD機能
参考になった