HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ用測定器
HAKKO(白光)の こて先温度計
こて先温度計 FG-102/(℃)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57769557
品番
FG102-84(校正証書付)
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
トレーサビリティ機能付き こて先温度計
測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
電源
単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)
温度分解能(℃)
1
温度測定範囲(℃)
0〜700
許容差
±3℃(300〜600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)
温度センサー
K (CA)熱電対
表示
LCD表示
動作環境
使用温度/湿度範囲:0〜40℃、80%RH最大 (結露なきこと)
使用環境条件
適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×90×219
質量(kg)
0.93
校正
出荷時校正付き
校正証明書
一般校正
注意
※温度センサーは500℃までの測定にしか使用できません。500℃以上の測定を行う時は温度プローブをご使用ください。
※トレーサビリティ管理機能は、はんだこて以外での使用はできません。
※注文時校正証明書付をご注文の場合、宛名をご指示ください。
※注文時校正証明書付は発注後のキャンセル・返品不可です。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HAKKO FG-102】 こて先温度管理工程の新提案
参考になった