HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
壁寄せスタンド 〜65V型対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57769715
品番
KF-260B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テレビは5段階の高さ調節が可能
機器の設置に便利な棚板付
質感が高いダークブラウン木目柄
アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付
床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品
棚板1枚
質量(kg)
約12
耐荷重(kg)
35(※取付ディスプレイ:30以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×1010
アズワン品番
64-5233-51
対応インチサイズ
〜65V型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません