曜日別特売
TV-KG800 薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス) 57769758

TV-KG800 薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス) 57769758
TV-KG800 薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス) 57769758

薄型テレビ専用ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
対応26V~32V型対応
総耐荷重(kg)約40
内容量1台注文コード57769758品番TV-KG800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

落ち着いたグレーアッシュの木目柄
移動に便利な低床キャスター付
コーナー設置に適した天板カット
グレー強化ガラス扉
何かと便利なサイド収納
奥行き292mmの薄型設計

付属品棚板1枚、転倒防止ロープ質量(kg)約12対応26V~32V型対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×292×345.5アズワン品番64-5233-55総耐荷重(kg)約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする