サンズ
サンズの 非常食
ぱん革命 【7年保存】
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋)
注文コード
57769785
品番
100901
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,058
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
袋内の残酵素量を0にし加熱殺菌された、安全・安心な備蓄食品です。
種類
パン・お菓子類
内容量(g)
100
カロリー(kcal)
304
保存期間(年)
7年
グリーン購入法
適合
香味
チョコレート
フィルム寸法(mm)
200×140