106102 長期保存玄米ご飯 【7年保存】 サンズ 57769855 106102 長期保存玄米ご飯 【7年保存】 サンズ 57769855

長期保存玄米ご飯 【7年保存】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50袋) カロリー(kcal)306 注文コード57769855 品番106102
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,138
販売価格(税別)
26,980
この商品はカロリーなど4種類から選べます 他の種類を見る

厳選原材料を使用(保存料、合成活色料等不使用)「非常時でも便利で美味しいものを」というテーマを考慮しこだわり抜いた非常食です。
調理に関しては、アルファ米と異なり加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食でき、常温の環境下でも長期保存が可能となっております。

種類米類 内容量(g)230 カロリー(kcal)306 保存期間(年)7年 グリーン購入法適合 香味和風 フィルム寸法(mm)210×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする