4592 18.047 スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリングジャパン 57770496

代表画像

4592 18.047 スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリングジャパン 57770496
4592 18.047 スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリングジャパン 57770496

スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M18
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)100
精度OH4
内容量1本注文コード57770496品番4592 18.047
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45トラスコ品番581-5285材質ハイス全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法M18ねじ長さ(mm)16精度OH4シャンク四角部(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする