代表画像
グーリングジャパン
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M10
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ピッチ(mm)
1.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
精度
OH3
OH2
OH3
OH4
OH5
OH6
全長(mm)
75
40
44
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57770995
品番
4550 10.030
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
貫通穴用 VA
トラスコ品番
582-1545
材質
ハイス
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
ねじ長さ(mm)
20
精度
OH3
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5