曜日別特売
4550 14.040 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57771099

代表画像

4550 14.040 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57771099
4550 14.040 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57771099

ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M14
ピッチ(mm)2
精度OH4
全長(mm)88
内容量1本注文コード57771099品番4550 14.040
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VAトラスコ品番582-1580材質ハイス全長(mm)88ピッチ(mm)2呼び寸法M14ねじ長さ(mm)26精度OH4シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする