※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
レバーハンドル錠LGシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
適合扉厚(mm)
33~43
仕様
R4UL24L、受座:24L
種別
室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー
注文コード
57771237
品番
GP-LG-5AU40A R4U
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様・種別
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途
事務所、主要出入口、住宅玄関など
寸法BS(mm)
51
仕様
R4UL24L、受座:24L
種別
室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー
形状
レバー座:R4U座
勝手
左
適合扉厚(mm)
33~43
錠前
GPシリンダー