曜日別特売
4552 12.035 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57771440

代表画像

4552 12.035 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57771440
4552 12.035 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57771440

ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M12
ピッチ(mm)1
精度OH3
全長(mm)82
内容量1本注文コード57771440品番4552 12.035
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VAトラスコ品番582-1543材質ハイス全長(mm)82ピッチ(mm)1呼び寸法M12ねじ長さ(mm)20精度OH3シャンク径(mm)8.5シャンク四角部(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする