曜日別特売
4552 20.057 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57771711

代表画像

4552 20.057 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57771711
4552 20.057 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57771711

ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M20
ピッチ(mm)1.5
精度OH5
全長(mm)105
内容量1本注文コード57771711品番4552 20.057
参考基準価格(税別)¥17,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VAトラスコ品番582-1564材質ハイス全長(mm)105ピッチ(mm)1.5呼び寸法M20ねじ長さ(mm)25精度OH5シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする