代表画像
グーリングジャパン
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
精度
RH5
RH5
RH6
RH7
RH8
RH10
RH11
全長(mm)
46
46
52
60
62
70
75
82
85
88
95
105
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57771729
品番
4583 3.050
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他
転造加工用 N
トラスコ品番
582-4730
材質
粉末ハイス
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
ねじ長さ(mm)
10
精度
RH5
シャンク径(mm)
4
シャンク四角部(mm)
3.2