曜日別特売
4583 4.060 フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57771765

代表画像

4583 4.060 フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57771765
4583 4.060 フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57771765

フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M4
ピッチ(mm)0.7
精度RH6
全長(mm)52
内容量1本注文コード57771765品番4583 4.060
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他転造加工用 Nトラスコ品番582-4725材質粉末ハイス全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4ねじ長さ(mm)12精度RH6シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする