代表画像

高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57771896 品番 6515 4.000
参考基準価格(税別)¥35,640 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。 トラスコ品番583-8220 材質超硬 全長(mm)OAL:116 切削径(Φmm)DC:4 フルート長(mm)LCF:76 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする