曜日別特売
4585 8.075 フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M グーリングジャパン 57772131

代表画像

フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M8
ピッチ(mm)1
精度RH7
全長(mm)70
内容量1本注文コード57772131品番4585 8.075
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他転造加工用 Nトラスコ品番582-4759材質粉末ハイス全長(mm)70ピッチ(mm)1呼び寸法M8ねじ長さ(mm)17精度RH7シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする