代表画像
グーリングジャパン
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M10
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ピッチ(mm)
1
0.75
1
1.25
1.5
精度
RH5
RH4
RH6
RH7
RH5
RH9
全長(mm)
75
62
70
75
82
88
95
105
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57772149
品番
4585 10.055
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他
転造加工用 N
トラスコ品番
582-4746
材質
粉末ハイス
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M10
ねじ長さ(mm)
20
精度
RH5
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5