曜日別特売
4585 10.056 フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M グーリングジャパン 57772167

代表画像

フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M10
ピッチ(mm)1
精度RH7
全長(mm)75
内容量1本注文コード57772167品番4585 10.056
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他転造加工用 Nトラスコ品番582-4755材質粉末ハイス全長(mm)75ピッチ(mm)1呼び寸法M10ねじ長さ(mm)20精度RH7シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする