曜日別特売
4585 12.055 フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M グーリングジャパン 57772228

代表画像

フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M12
ピッチ(mm)1
精度RH5
全長(mm)82
内容量1本注文コード57772228品番4585 12.055
参考基準価格(税別)¥9,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他転造加工用 Nトラスコ品番582-4744材質粉末ハイス全長(mm)82ピッチ(mm)1呼び寸法M12ねじ長さ(mm)20精度RH5シャンク径(mm)8.5シャンク四角部(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする