コノエ
コノエの ナット
コノエの 六角ナット
コノエの 六角ナット(3種)
六角ナット PVC NT1-PVCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
57772446
品番
NT1-PVC-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐水性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性をもっています。
排水管等に。
仕様
●呼び径:M20×2.50●高さ(mm):16●二面幅寸法(mm):30●ナット種類:六角ナット1種●ねじピッチ(mm):2.50●連続使用温度:60度●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●耐熱性に劣り、燃焼時には塩素系ガス等の有害物質が発生する。●質量:10.677g
アズワン品番
65-5964-64