六角ナット PVC NT1-PVCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード57772455 品番NT1-PVC-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,430
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐水性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性をもっています。
排水管等に。

仕様●呼び径:M8×1.25●高さ(mm):6.5●二面幅寸法(mm):13●ナット種類:六角ナット1種●ねじピッチ(mm):1.25●連続使用温度:60度●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●耐熱性に劣り、燃焼時には塩素系ガス等の有害物質が発生する。●質量:0.84g アズワン品番65-5964-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする