代表画像

5670 20.000 カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリングジャパン 57772569 5670 20.000 カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリングジャパン 57772569

カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57772569 品番 5670 20.000
参考基準価格(税別)¥11,910 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 トラスコ品番582-4771 材質超硬 刃数3枚 全長(mm)67 先端角(°)60 先端径(mm)5 表面処理TiAlNコート シャンク径(mm)10 有効刃径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする