代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの カウンターシンク
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57772831
品番
6810 6.000
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。
高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼
トラスコ品番
582-4777
材質
超硬
刃数
5枚
全長(mm)
57
先端角(°)
60
先端径(mm)
1.5
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
6
有効刃径(Φmm)
6