代表画像

6810 12.000 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec グーリングジャパン 57772876 6810 12.000 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec グーリングジャパン 57772876

高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57772876 品番 6810 12.000
参考基準価格(税別)¥12,570 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。
高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼 トラスコ品番582-4787 材質超硬 刃数5枚 全長(mm)83 先端角(°)60 先端径(mm)3 表面処理TiAlNコート シャンク径(mm)12 有効刃径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする