代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの カウンターシンク
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57772998
品番
6992 8.000
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。
高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼
トラスコ品番
582-4790
材質
超硬
刃数
5枚
全長(mm)
63
先端角(°)
90
先端径(mm)
2
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
8
有効刃径(Φmm)
8