六角ナット 3種 真鍮 ニッケル NT3-BR-NIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80個) 注文コード57773198 品番NT3-BR-NI-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

形状は一般的な3種ナットと同様で1種に比べ高さが低いのが特徴です。
ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。
真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。
ニッケルメッキ品は耐食性がより向上し、装飾性も増します。
通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。

仕様●呼び径:M3×0.50●高さ(mm):2.4●二面幅寸法(mm):5.5●ナット種類:六角ナット3種●ねじピッチ(mm):0.50●ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)●材質:真鍮●表面処理:ニッケル●質量:0.27g アズワン品番65-5965-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする