G-1Q インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-1Q インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773407
G-1Q インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773407
G-1Q インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773407
G-1Q インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773407

インテグラル錠Gシリーズ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個仕様1ハ、受座:S1注文コード57773407品番G-1Q
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。

用途事務所、応接室など寸法BS(mm)100仕様1ハ、受座:S1種別室内側:ノブ、室外側:ノブ備考1フロント勝手なし適合扉厚(mm)25~33錠前空錠取手握り玉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57773407
2022-06-28
用途: アルミドアの錠前取替
RePlus Home

探していたものがあり良かったです。思っていたより早く届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする