曜日別特売
26906 6.003 穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB106 グーリングジャパン 57773820

代表画像

26906 6.003 穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB106 グーリングジャパン 57773820
26906 6.003 穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB106 グーリングジャパン 57773820

穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB106

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番582-4913
内容量1本注文コード57773820品番26906 6.003
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途対応ツールホルダ タイプ GB106その他QG106.0538.020.17.40.Rトラスコ品番582-4913材質超硬機能長さ(mm)LF:52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする